FIRESAFE - Palovaroitin optinen 9VDC 10v - Kidde 10Y29

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Leveys - 104 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7129836

Toimittajan tuotenumero

10Y29

Tukkuerä

6

Toimintaperiaate:

optinen

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Leveys:

104 mm

Väri:

valkoinen

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

litium

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

104 mm

Halkaisija:

104 mm

Savukytkin:

ei

Hakuvalolla:

kyllä

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kidde 10Y29 optinen palovar. 10 vuoden takuu

Optinen palovaroitin Kidde 10Y29 on Litium-paristolla toimiva pienikokoinen palovaroitin, jossa on hush-toiminto väärien hälytysten tilapäiseen mykistämiseen. Litium-paristo ei ole vaihdettavissa ja sen kesto on 10 vuotta.

-Malli: 10Y29 Toimintaperiaate: optinen
-Toiminnan merkkivalo
-Halkaisija vain 10,4 cm
-Voimakas hälytysääni – 85 Db
-Testaus- ja vaiennuspainike
-EN 14604 hyväksyntä
-Paristo aktivoituu automaattisesti asennuksen yhteydessä
-Paristo ja asennustarvikkeet mukana

FIRESAFE -tuote

Tutustu FIRESAFE-sarjaan