FIRESAFE - Seinäteline Kidde - Lattiateline sammuttimelle

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Seinäteline Kidde - Lattiateline sammuttimelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Laiterivien määrä - 1

  • Materiaali - teräs

  • Asennustapa - ruuvikiinnitys

  • Portaaton kiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064005592

Sähkönumero

6400559

Toimittajan tuotenumero

08621

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Laiterivien määrä:

1

Materiaali:

teräs

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Portaaton kiinnitys:

kyllä

Lattiateline sammuttimelle

Lattiateline jauhe- ja nestesammuttimille

FIRESAFE -tuote

Tutustu FIRESAFE-sarjaan