FIRESAFE - Jauhesammutin Kidde - 12kg 55A 233B C KPD120

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Jauhesammutin Kidde - 12kg 55A 233B C KPD120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältö - jauhe

  • Paloluokka A (hehkupalo) - kyllä

  • Paloluokka B (neste- ja öljypalo) - kyllä

  • Paloluokka C (kaasupalo) - kyllä

  • Paloluokka D (metallipalo) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320223119833

Sähkönumero

6413804

Toimittajan tuotenumero

01012

Tukkuerä

1

Sisältö:

jauhe

Paloluokka A (hehkupalo):

kyllä

Paloluokka B (neste- ja öljypalo):

kyllä

Paloluokka C (kaasupalo):

kyllä

Paloluokka D (metallipalo):

ei

Materiaali:

teräs

Paloluokka F (elintarvikerasvapalo):

ei

Tilavuus:

13.6 l

Nettopaino:

17.3 kg

Vakiopaine:

kyllä

Painemittarilla:

kyllä

Ripustusteline:

kyllä

Korkeus:

590 mm

Halkaisija:

170 mm

Käyttölämpötila-alue:

-30...60 °C

Letkun pituus:

620 mm

Toimintasäde:

7 m

Käyttöaika:

22 s

Käyttötapa:

manuaalinen

Käyttöaine:

typpi

Kidde 12 kg 55A 233B C jauhesammutin KPD120

Firesafe 12 kg 55A 233B C jauhesammutin KPD120
  • Teholuokka 55A 233B C
  • Myös sähkölaitepalojen sammutukseen
  • Pakkasenkestävä -30° C
  • Selkeä painemittari
  • Uudelleentäytettävä
  • Paineentarkastusmahdollisuus
  • Jalkarengas
  • Seinäteline vakiovarusteena
  • Valmistusaika merkitty säiliöön
  • Käyttölämpötila: -30 °C - +60 °C
  • Mitat: korkeus 59 cm, halkaisija 17 cm, paino 17,3 kg
  • Valmistettu Euroopassa
  • EN-3, CE- ja IMO-hyväksyntä
  • Takuu 2 vuotta
  • Tuotenumero 01012

FIRESAFE -tuote

Tutustu FIRESAFE-sarjaan