FIRESAFE - Jauhesammutin Kidde - 2 kg 13A 89B P2GM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältö - jauhe
Paloluokka A (hehkupalo) - kyllä
Paloluokka B (neste- ja öljypalo) - kyllä
Paloluokka C (kaasupalo) - kyllä
Paloluokka D (metallipalo) - ei
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320223117839
Sähkönumero
6400552
Toimittajan tuotenumero
04003
Tukkuerä
2
Sisältö:
jauhe
Paloluokka A (hehkupalo):
kyllä
Paloluokka B (neste- ja öljypalo):
kyllä
Paloluokka C (kaasupalo):
kyllä
Paloluokka D (metallipalo):
ei
Materiaali:
teräs
Paloluokka F (elintarvikerasvapalo):
ei
Tilavuus:
2.35 l
Nettopaino:
3.4 kg
Vakiopaine:
kyllä
Painemittarilla:
kyllä
Ripustusteline:
kyllä
Korkeus:
322 mm
Halkaisija:
110 mm
Käyttölämpötila-alue:
-30...60 °C
Käyttötapa:
manuaalinen
Käyttöaine:
typpi
Firesafe 2 kg 13A 89B P2GM jauhesammutin
- Teholuokka 13A 89B
- Myös sähkölaitepalojen sammutukseen
- Pakkasenkestävä -30° C
- Selkeä painemittari
- Uudelleentäytettävä
- Paineentarkistusmahdollisuus
- Tukeva pikapantakiinnitys vakiovarusteena
- Sopii Glorian telineeseen
- Valmistusaika merkitty säiliöön
- Käyttölämpötila: -30 °C - +60 °C
- Mitat: korkeus 32,2 cm, halkaisija 11 cm, paino 3,4 kg
- Valmistettu Euroopassa
- EN-3, CE ja IMO hyväksyntä
- Takuu 2 vuotta
- Tuotenumero 04003


