FIRESAFE - Lämpövaroitin 230VAC - Firex KF30

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Lämpövaroitin 230VAC - Firex KF30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - lämpötilan maksimi

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - ei

  • Leveys - 127 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7129846

Toimittajan tuotenumero

KF30

Tukkuerä

6

Toimintaperiaate:

lämpötilan maksimi

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

ei

Leveys:

127 mm

Väri:

valkoinen

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Vastelämpötila:

57 °C

Erillinen kanta tarvitaan:

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

24

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiparisto:

kyllä

Sisältää pariston:

alkaali

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

127 mm

Halkaisija:

127 mm

Savukytkin:

ei

Hakuvalolla:

kyllä

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Kaapeliläpivienti:

alapuoli

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kidde Firex KF30 lämpövaroitin 230V

Verkkovirtakäyttöinen yhteenliitettävä lämpövaroitin, joka soveltuu hyvin tiloihin joihin tavalliset palovaroittimet eivät sovi (mm. autotalli, kodinhoitohuone ja ullakko).

-Reagoi kun lämpötila ylittää 57°C astetta
-Yhteensopiva vanhan Firex-sarjan ja Slick-sarjan kanssa
-Asennuspohja ja liitin sopivat Firex-sarjan malleihin 4870, 4973 ja 4899 (vanhemman Fyrnetics-sarjan 123, 223, 323/9HI pohja ja liitin on korvattava uusilla)
-Vastaava varoitin vanhoille malleille Firex 4899 ja Fyrnetics 323/9HI ?
-Jopa 70% pienempi virrankulutus vanhaan Firex-sarjaan verrattuna
-Yhdistetty vaiennus- ja testauspainike
-Yhteenliitettävissä jopa 23 muun Kidde palovaroittimen ja lisätarvikkeen kanssa (katso tarkemmat ohjeet käyttöohjeista)
-Mukana 9V varatoimintaparisto, asennuslevy, pölysuojus, kiinnitystarvikkeet ja virtaliitin

FIRESAFE -tuote

Tutustu FIRESAFE-sarjaan