FIRESAFE - Merkintäkilpi Kidde - Poistumistie alas/suoraan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Muoto - suorakulmainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä - ei
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415832704523
Sähkönumero
6400546
Toimittajan tuotenumero
150301
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Muoto:
suorakulmainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Symboli:
muu
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Poistumistiemerkki 15 x 30 cm nuoli alas/suoraan jälkivalaiseva
FIRESAFE -tuote
Tutustu FIRESAFE-sarjaan


