Varastointi päättyy

FIRESAFE - Merkintäkilpi - Sammutinmerkki 2-p 25x25

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Muoto - muu

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

  • Varoitus-/ohjetekstillä - ei

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064138375

Sähkönumero

6413837

Toimittajan tuotenumero

23505

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Muoto:

muu

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Vedenkestävä:

kyllä

Symboli:

muu

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Sammutin/kilpi/kovamuovia, 2-puoleinen, 25 x 25 cm