Etusivu
Varastointi päättyy

FIRESAFE - Palokatkomassa - EX palokatkomassa 310ml

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Palokatkomassa - EX palokatkomassa 310ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palotiivistysmassa

  • Tilavuus - 0.3 kg

  • Täyttömäärä - 310 ml

  • Pakkaustyyppi - patruuna

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070800101231

Sähkönumero

6010503

Toimittajan tuotenumero

100006

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palotiivistysmassa

Tilavuus:

0.3 kg

Täyttömäärä:

310 ml

Pakkaustyyppi:

patruuna

Palonkestävä, lämpölaajeneva, yksikomponenttinen grafiittimassa. Reagoilämpöön, laajenee jo 150C-lämpötilassa. Laajenee 13 kertaa alkuperäisentilavuutensa, 550C-lämpötilassa. Massa täyttää palavan läpiviennin jaavoimet aukot muutaman minuutin aikana.

Firesafe palokatkomassa EX on palonkestävä, lämpölaajeneva, yksikomponenttinen grafiittimassa. Massa reagoi lämpöön jo laajenee jo 150 °C -lämpötilassa. EX laajenee yli 13 kertaa alkuperäisen tilavuutensa, 550 °C -lämpötilassa, 5 bar:n paineella 30 minuutin aikana. Massa täyttää palavan läpiviennin ja avoimet aukot muutaman minuutin aikana.

FIRESAFE EX palokatkomassaa käytetään pääasiassa läpivientien tiivistämiseen palo-osastoissa muuratuissa tai kipsilevyrakenteissa sekä elementtien ja rakojen saumaukseen.

EX massaa käytetääm läpivientien palokatkoihin:
- yksittäisiin PVC, PP, PE muoviputkiin
- yksittäisiin kaapeleihin ja suurempiin nippuihin sähkö/asennusputkiin
- yksittäisiin kaapeleihin tai suurempiin kaapeli/johtonippuihin
- metalliputkiin jotka on eristetty palavalla PU tai paloluokitellulla mineraalivilla eristeellä
- pienempien metalliputkien palokatkoihin yksittäin ja nippuina

Tiivistettävät aukot täytyy olla vapaat pölystä ja rasvasta. Huokoisille materiaaleille kuten Siporex tai kevytbetoni täytyy tehdä pölynsidonta ennen tiivistystä. Firesafe EX palokatkomassaa ei tule käyttää alle 5 °C -lämpötilassa. Palokatkomassa asennetaan patruunapuristimella ja tavallisilla saumaustyökaluilla.