FIRESAFE - Palokatkomassa - FT Acrylic paloakryyli 310 ml

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Palokatkomassa - FT Acrylic paloakryyli 310 ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palotiivistysmassa

  • Tilavuus - 0.3 kg

  • Täyttömäärä - 310 ml

  • Pakkaustyyppi - patruuna

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410060105005

Sähkönumero

6010500

Toimittajan tuotenumero

100045

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palotiivistysmassa

Tilavuus:

0.3 kg

Täyttömäärä:

310 ml

Pakkaustyyppi:

patruuna

Lämpölaajeneva, yksikomponenttinen akryylipohjainensauma/tiivistysmassa. Johtojen, johtonippujen, putkien jailmastointikanavien läpivientien tiivistämiseen, niin muuratuissa javaletuissa rakenteissa kuin kevytrakenteissa. CE -tuote, ETA hyväksytty.



CE merkitty tuote, ETA hyväksytty ratkaisu.

FIRESAFE FT Acrylic on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen akryylipohjainen sauma/tiivistysmassa.

FIRESAFE FT Acrylic paloakryyliä käytetään johtojen, johtonippujen, putkien ja ilmastointikanavien läpivientien tiivistämiseen, niin muuratuissa ja valetuissa rakenteissa kuin kevytrakenteissa. Soveltuu loistavasti myös suurempien rakojen saumaukseen ja rakenneosien liitoskohtien tiivistämiseen. Yksittäisten sähköputkien ≤ Ø 16 mm tiivistämiseen ja yksittäisten PVC putkien ≤ Ø 50 mm paloeristykseen.

FIRESAFE FT Acrylic paloakryyliä käytetään yhdessä FIRESAFE FT palolevyjen kanssa palotiivistys järjestelmänä. Katso FIRESAFE FT -levyjen asennusohje yksityiskohtaisempaa käyttöä varten.