Etusivu

FIRESAFE - Palokatkomassa - GPG Mortar ämpäri 10 l

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Palokatkomassa - GPG Mortar ämpäri 10 l

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palotiivistysmassa

  • Tilavuus - 15 kg

  • Täyttömäärä - 10000 ml

  • Pakkaustyyppi - sanko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070800100142

Sähkönumero

6010521

Toimittajan tuotenumero

100017

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palotiivistysmassa

Tilavuus:

15 kg

Täyttömäärä:

10000 ml

Pakkaustyyppi:

sanko

Paketissa kaksi 5 litran annospussia, jotka voi säilyttää ja sekoittaaämpärissä 10 l. Käyttökohteet:Kaapelit, putket, saumat, tyhjät reiät,yhdistelmäläpiviennit. Koostumus: kipsi, perliitti ja lasikuitu. Jauhesekoitetaan veteen josta muodostuu laasti.

Tuote sisältää kaksi viiden litran GPG annospussia, jotka voi säilyttää ja sekoittaa ämpärissä.

Käyttökohteet: Kaapelit, putket, saumat, tyhjät reiät, yhdistelmäläpiviennit

GPG on kipsistä, perliitistä ja lasikuidusta koostuva jauhe, joka veteen sekoitettuna muodostaa laastin. GPG -massaa voidaan käyttää jäykkänä muokattavana tai juoksevana sekoitteena. GPG on kipsipohjainen, nopeasti kovettuva paloeristysmassa, jolla on hyvä mekaaninen kestävyys ja äänieristys -ominaisuudet.

GPG:llä on erittäin hyvät lämmönjohto-ominaisuudet jo pieninä kerroksina teknisten asennuksien ympärillä, joka tekee siitä tehokkaan eristeen kuumuutta vastaan. GPG laajenee kovettuessaan ja tarttuu erittäin hyvin kaikkiin rakennusmateriaaleihin. FIRESAFE GPG MORTAR massaa käytetään pääasiassa teknisten asennuksien ympärillä pienten ja suurempien aukkojen tiivistämiseen, sekä avoimiin reikiin ja aukkoihin seinissä, lattiassa ja katossa. Rakenne voi olla muurattu kiviaines, valettu betoni, teräs tai kipsipohjaiset ratkaisut aina 240 minuutin palonkestoon saakka. Ratkaisujen yksityiskohdat, ohjeet ja vaadittu massan vahvuus on selvitetty asennusohjeessa ja tuotedokumentaatiossa.

GPG massalla on hyvä mekaaninen kestävyys ja se kestää vaurioutumatta tulipalosta aiheutuvat mekaaniset rasitukset esimerkiksi paineen, iskut ja rapautumisen. Tuotteeseen ei liity terveys- tai turvallisuusriskejä.