Etusivu

FIRESAFE - Paloläpivienti - Fire Wrap palokatkonauha 18m

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Paloläpivienti - Fire Wrap palokatkonauha 18m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palonestoteippi

  • Pituus - 18 m

  • Pakkaustyyppi - rulla

  • Leveys - 0.05 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070800101781

Sähkönumero

6010504

Toimittajan tuotenumero

104021

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palonestoteippi

Pituus:

18 m

Pakkaustyyppi:

rulla

Leveys:

0.05 m

Palokatkonauhaa käytetään erityyppisten muovi- ja alumiiniputkien sekäseosputkien esimerkiksi Alu-PEX putkien palokatkoihin seinissä jalattiassa. 18 m rulla, josta katkaistaan sopiva määrä läpivientiin. CE-tuote, ETA hyväksytty.

CE merkitty tuote, ETA hyväksytty ratkaisu.

FIRESAFE Fire Wrap palokatkonauhaa käytetään erityyppisten muovi- ja alumiiniputkien sekä seosputkien esimerkiksi Alu-PEX putkien palokatkoihin seinissä ja lattiassa. FIRESAFE Fire Wrap nauha toimitetaan laatikossa 18 metrin rullalla, josta katkaistaan sopiva määrä läpivientiin.

FIRESAFE Fire Wrap on nauha, joka on valmistettu korkealaatuisesta lämpölaajenevasta grafit-materiaalista. Materiaali aktivoituu noin 180°C lämpötilassa ja laajenee jopa 18 kertaiseksi täyttäen tehokkaasti sulavan tai palavan läpiviennin jättämän aukon.

FIRESAFE Fire Wrap voidaan käyttää pienissä raoissa yksinkertaisena eristeenä yhdessä FIRESAFE FT Acrylic paloakryylin kanssa, tai se voidaan asentaa suurempiin aukkoihin FIRESAFE GPG tai FIRESAFE FT Board -paloeristysjärjestelmän osana.