FIRESAFE - Paloläpivienti - Fire WrapLX palokatkonauha 18m

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Paloläpivienti - Fire WrapLX palokatkonauha 18m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palonestoteippi

  • Pituus - 18 m

  • Pakkaustyyppi - rulla

  • Leveys - 0.05 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070800101262

Sähkönumero

6010505

Toimittajan tuotenumero

104020

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palonestoteippi

Pituus:

18 m

Pakkaustyyppi:

rulla

Leveys:

0.05 m

Hyväksyttyjen palokatkojen toteuttamiseen eristettyjen metalliputkien jaAlu-PEX sekä muoviputkien läpivientien tiivistämiseen seinissä javälipohjissa. Laajenee 200C lämpötilassa nopeasti 20 kertaiseksi jasulkee läpiviennin 7bar paineella 3min kuluessa.



CE merkitty tuote, ETA hyväksytty ratkaisu.

FIRESAFE Wrap LX palokatkonauha hyväksyttyjen palokatkojen toteuttamiseen eristettyjen metalliputkien ja Alu-PEX sekä muoviputkien läpivientien tiivistämiseen seinissä ja välipohjissa. Palokatko nauha toimitetaan 18 metrin rullalla, josta leikataan läpiviennin ympärille sopiva palanen. Laadukas grafiittimateriaali palokatkonauhassa laajenee noin 200 C lämpötilassa , laajenee nopeasti 20 kertaiseksi alkuperäiseen tilavuuteen nähden ja sulkee läpiviennin 7 bar: n paineella kolmen minuutin kuluessa.

Katso tarkemmat yksityiskohdat asennusohjeesta (toimittajan tuotesivu).