FIRESAFE - Paloläpivienti - Kaapelihylsy 50 mm

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Paloläpivienti - Kaapelihylsy 50 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaapelikotelo

  • Muoto - pyöreä

  • Ulkokorkeus - 250 mm

  • Ulkoleveys - 50 mm

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410060105159

Sähkönumero

6010515

Toimittajan tuotenumero

102002

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaapelikotelo

Muoto:

pyöreä

Ulkokorkeus:

250 mm

Ulkoleveys:

50 mm

Ulkohalkaisija:

50 mm

Sisäkorkeus:

46 mm

Pyöreä kaapelihylsy / läpivientivaraus on palokatkoon asennettava varaustulevaisuuden läpivienti tarpeisiin. Putkien sisälle on asennettulämpölaajeneva laminaatti. CE merkitty tuote, ETA -hyväksytty ratkaisu.



CE merkitty tuote, ETA -hyväksytty ratkaisu.

Firesafe Kaapelihylsy / läpivientivaraus on palokatkoon asennettava varaus tulevaisuuden läpivienti tarpeisiin. Pyöreiden hylsyjen läpimitat ovat 32, 50 ja 70 mm, putkien sisälle on asennettu lämpölaajeneva laminaatti. Läpivientivarauksia löytyy myös neliön mallisia useamman kokoisena. Neliön malliset läpivientivaraukset ovat avattavia, joten varauksen voi asentaa jo olemassa olevan läpiviennin, esimerkiksi kaapeleiden ympärille jo asennusvaiheessa.