Etusivu

FIRESAFE - Paloläpivienti - Palomansetti 160mm

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Paloläpivienti - Palomansetti 160mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070800101491

Sähkönumero

6010510

Toimittajan tuotenumero

105109

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Laajenee voimakkaasti sulkien palavan/sulavan putken jättämän reiänosastoivassa rakenteessa. Mansetti koostuu metallikehikosta, jonkasisään on asennettu lämpölaajenevaa grafiitti-materiaalia. Aktivoituunoin 200C lämpötilassa. CE -tuote, ETA hyväksytty.

CE merkitty tuote, ETA hyväksytty ratkaisu.

FIRESAFE Fire Collar on palomansetti, joka laajenee voimakkaasti sulkien esimerkiksi palavan/sulavan putken jättämän reiän osastoivassa rakenteessa. Mansetti koostuu metallikehikosta, jonka sisäpuolelle on asennettu lämpölaajenevaa grafiitti-materiaalia. Laajeneva materiaali aktivoituu noin 200°C lämpötilassa ja sulkee läpiviennin voimakkaasti laajentuen.

Mansetti kiinnitetään mekaanisesti rakenteeseen ja sitä voidaan käyttää yksin, osana FIRESAFE GPG paloeristysjärjestelmää tai osana FIRESAFE FT Board -paloeristysjärjestelmää asennusohjeisen mukaisesti. Mansetteja valmistetaan kaikille normaaleille putkihalkaisijoille Ø40mm-Ø400mm.