Etusivu
Varastointi päättyy

FIRESAFE - Palovaroitin optinen 230VAC akulla - Kidde Slick 2SFWR

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Äänenvoimakkuus - 85 dB(A)

  • Kaapeliläpivienti - alapuoli

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

25417599978

Sähkönumero

7129814

Toimittajan tuotenumero

2SFWR

Tukkuerä

6

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Äänenvoimakkuus:

85 dB(A)

Kaapeliläpivienti:

alapuoli

Toimintaperiaate:

optinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Maksimimäärä ketjutettavissa:

24

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Väri:

valkoinen

Leveys:

135 mm

Itsestään liimautuva:

ei

Halkaisija:

135 mm

Pituus:

135 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Erilliskäytettävä:

kyllä

Savukytkin:

ei

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Varakäyntiparisto:

kyllä

Sisältää pariston:

litium

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Hakuvalolla:

kyllä

Erillinen kanta tarvitaan:

kyllä

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Palovaroitin Slick 2SFWR 230V optinen

Verkkovirtakäyttöinen yhteenliitettävä optinen palovaroitin, joka soveltuu erittäin hyvin kotitalouden yleisvaroittimeksi.
-Reagoi nopeasti kytevän palon savuun
-Yhteensopiva RF-SFTP langattoman asennuspohjan kanssa Yhteesopiva KN-RTH-RF kaukosäätimen kanssa
-Erilliset vaiennus- ja testauspainikkeet
-Yhteenliitettävissä jopa 24 muun Kidde Slick palovaroittimen ja lisätarvikkeen kanssa (katso tarkemmat ohjeet käyttöohjeista)
-Mukana latautuva Litium Polymeeri akku, asennuslevy, pölysuojus, kiinnitystarvikkeet ja virtaliitin