Etusivu

FIRESAFE - Sammutin Kidde Sisu - Sankoruisku 12 l RST

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Sammutin Kidde Sisu - Sankoruisku 12 l RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältö - vesi

  • Paloluokka A (hehkupalo) - kyllä

  • Paloluokka B (neste- ja öljypalo) - ei

  • Paloluokka C (kaasupalo) - ei

  • Paloluokka D (metallipalo) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430034101666

Sähkönumero

6400541

Toimittajan tuotenumero

11117

Tukkuerä

1

Sisältö:

vesi

Paloluokka A (hehkupalo):

kyllä

Paloluokka B (neste- ja öljypalo):

ei

Paloluokka C (kaasupalo):

ei

Paloluokka D (metallipalo):

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Paloluokka F (elintarvikerasvapalo):

ei

Tilavuus:

12 l

Vakiopaine:

ei

Painemittarilla:

kyllä

Ripustusteline:

ei

Käyttötapa:

manuaalinen

Käyttöaine:

muu

Sisu-sankoruisku 12 l RST

Sankoruisku on tarkoitettu puun ja muiden kuituisten, hehkumalla palavien aineiden sammutukseen. Sankoruisku on helppo täyttää myös sammutustapahtuman aikana.

Sammutusaine: vesi
Tilavuus 12 litraa
Valmistusaine: ruostumaton teräs