varastointi päättyy

FIRESAFE - Sammutuspeite Kidde - 120 x 180 cm

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415829682070

Sähkönumero

6400548

Toimittajan tuotenumero

16314PP

Tukkuerä

1

Sammutuspeite 120 x 180 cm

Firesafe sammutuspeite
  • Koko 120 x 180 cm
  • Materiaali: lasikuitu
  • Materiaalin paksuus 0,35 mm ja paino 420 g/m²
  • Suurin jatkuva lämpötila ilman rasitusta 600 ° C
  • Sammutusmenetelmä: tukahduttaminen
  • Asennus n. 140-170 cm korkeudelle helposti luoksepäästävään paikkaan
  • Huoltovapaa ja kertakäyttöinen