Varastointi päättyy

FIRESAFE - Vaahtosammutin Kidde - 6 l 21A 183B

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Vaahtosammutin Kidde - 6 l 21A 183B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältö - vaahto

  • Paloluokka A (hehkupalo) - kyllä

  • Paloluokka B (neste- ja öljypalo) - kyllä

  • Paloluokka C (kaasupalo) - ei

  • Paloluokka D (metallipalo) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006325243098

Sähkönumero

6413814

Toimittajan tuotenumero

07010

Tukkuerä

1

Sisältö:

vaahto

Paloluokka A (hehkupalo):

kyllä

Paloluokka B (neste- ja öljypalo):

kyllä

Paloluokka C (kaasupalo):

ei

Paloluokka D (metallipalo):

ei

Materiaali:

teräs

Paloluokka F (elintarvikerasvapalo):

ei

Tilavuus:

6 l

Nettopaino:

10.4 kg

Vakiopaine:

kyllä

Painemittarilla:

kyllä

Ripustusteline:

kyllä

Korkeus:

555 mm

Halkaisija:

150 mm

Käyttölämpötila-alue:

0...60 °C

Letkun pituus:

580 mm

Toimintasäde:

4 m

Käyttöaika:

30 s

Käyttötapa:

manuaalinen

Käyttöaine:

typpi

Kidde 6 l 21A 183B vaahtosammutin KDS60

Firesafe 6 l 21A 183B vaahtosammutin KDS60
  • Teholuokka 21A 183B
  • Myös sähkölaitepalojen sammutukseen
  • Selkeä painemittari
  • Uudelleentäytettävä
  • Paineentarkistusmahdollisuus
  • Jalkarengas
  • Seinäteline vakiovarusteena
  • Valmistusaika merkitty säiliöön
  • Käyttölämpötila: 0 - +60 °C
  • Mitat: korkeus 55,5 cm, halkaisija 15 cm, paino 10,4 kg
  • Valmistettu Euroopassa
  • EN-3, CE ja IMO hyväksyntä
  • Takuu 2 vuotta
  • Tuotenumero 07010

FIRESAFE -tuote

Tutustu FIRESAFE-sarjaan