FISCHER FINLAND - Aluslevy - U-P 20 DF, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 19 mm
Paksuus - 6 mm
Aukon muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962440652
Sähkönumero
1308667
Toimittajan tuotenumero
562323
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
19 mm
Paksuus:
6 mm
Aukon muoto:
pyöreä
Aluslevy nylon U-P 20 DF 100kpl
fischer naulainten E-FIX valikoima, kiinnitys fischer naulaimella.
fischer naulainten E-FIX valikoima, kiinnitys fischer naulaimella.


