FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X40 /5 SK Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962583779
Sähkönumero
1308691
Toimittajan tuotenumero
579364
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Koko (TX):
25
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
fischer FBS 5 SK on sinkitystä teräksestä valmistettu betoniruuvi uppokannalla. FBS 5 SK sopii mm. kanavajärjestelmien kiinnityksiin, pinta-asennettaviin pistorasioihin sekä yleisesti sähkö- ja putkiasennuksiin kuten myös tee-se-itse-töihin. Kun betoniruuvi kierretään porattuun reikään, kierrevarret pureutuvat syvälle betoniin ja varmistavat näin kuormankantokyvyn. Vähäinen poraamisen tarve säästää aikaa asennuksen aikana. Palonkestävyysluokka R 120 takaa turvallisuuden.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


