FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X50 15/5 SK Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 50 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962583786
Sähkönumero
1308692
Toimittajan tuotenumero
579365
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
50 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
60 mm
Koko (TX):
25
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
fischer FBS 5 SK on sinkitystä teräksestä valmistettu betoniruuvi uppokannalla. FBS 5 SK sopii mm. kanavajärjestelmien kiinnityksiin, pinta-asennettaviin pistorasioihin sekä yleisesti sähkö- ja putkiasennuksiin kuten myös tee-se-itse-töihin. Kun betoniruuvi kierretään porattuun reikään, kierre pureutuvat syvälle betoniin ja varmistaa näin hyvän kuormankantokyvyn. Vähäinen poraamisen tarve säästää aikaa asennuksen aikana. Palonkestävyysluokka R 120 takaa turvallisuuden.


