FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 6x50/5 US SW10 R 100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Pituus - 50 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962527711
Sähkönumero
1308677
Toimittajan tuotenumero
573423
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Pituus:
50 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Avaimen leukaväli:
10 mm
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä