FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 4X40 10/5 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
40 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962583854
Sähkönumero
1308688
Toimittajan tuotenumero
579372
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
4 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Koko (TX):
20
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä


