FISCHER FINLAND - Tiivistemassa - FIS V Zero 300 T

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Tiivistemassa - FIS V Zero 300 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Konsistenssi - pasta

  • Väri - muu

  • Tilavuus - 300 ml

  • Nettopaino - 520 g

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962439724

Sähkönumero

6005555

Toimittajan tuotenumero

562064

Tukkuerä

1

Konsistenssi:

pasta

Väri:

muu

Tilavuus:

300 ml

Nettopaino:

520 g

Läpinäkyvä:

ei

Pakkaustyyppi:

patruuna

Injektiomassa fischer FIS V Zero 300 T Turvallinen ihmiselle ja luonnolle! Nordic Swan - Pohjoismainen virallinen ympäristömerkki. Ei ongelmajätettä. ETA -hyväksytty!