FISCHER FINLAND - Johdinside - FF 16-63 DF, 50 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 245.7 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Nipun halkaisija - 16...63 mm

  • Malli / Tyyppi - sisäpuolinen hammastus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962520835

Sähkönumero

1308666

Toimittajan tuotenumero

572466

Tukkuerä

1

Pituus (hihna/teippi/nauha):

245.7 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Nipun halkaisija:

16...63 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Nippuside FF 16-63 DF 50kpl

Kaapelien ja johtojen nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.