FISCHER FINLAND - Johdinside - FF 8-32 DF, paketissa 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 245 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Nipun halkaisija - 8...32 mm
Malli / Tyyppi - sisäpuolinen hammastus
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962520828
Sähkönumero
1308665
Toimittajan tuotenumero
572465
Tukkuerä
1
Pituus (hihna/teippi/nauha):
245 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Nipun halkaisija:
8...32 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Nippuside FF 8-32 DF 100kpl
Kaapelien ja johtojen nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.
Kaapelien ja johtojen nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.


