FISCHER FINLAND - Johdinsideankkuri - FF BASE DF, paketissa 100 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 24.5 mm

  • Leveys - 22.5 mm

  • Korkeus - 15.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Asennusreiän halkaisija - 5.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962520811

Sähkönumero

1308664

Toimittajan tuotenumero

572464

Tukkuerä

1

Pituus:

24.5 mm

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

15.5 mm

Väri:

harmaa

Asennusreiän halkaisija:

5.2 mm

Materiaali:

muovi

Nippusidepohja FF kantaosa DF 100kpl

Kaapelien ja johtojen nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.