FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - KB 8 DF 1-os., paketissa 100kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksipuolinen

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 135 mm

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 8

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962520798

Sähkönumero

1308662

Toimittajan tuotenumero

572462

Tukkuerä

1

Pituus:

135 mm

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

8

Lyöntitulpalla:

ei

Kaapelipidike KB 8 DF 1-osainen naulaimeen 100kpl

Kaapelien ja johtojen nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.