FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - KB 8 DF 2-os., paketissa 50 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyksipuolinen

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 227 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 16

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962520804

Sähkönumero

1308663

Toimittajan tuotenumero

572463

Tukkuerä

1

Pituus:

227 mm

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

16

Lyöntitulpalla:

ei

Kaapelipidike KB 8 DF 2-osainen naulaimeen 50kpl

Kaapelien ja johtojen nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.