FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - RC 16 DF, paketissa 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 29 mm
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Materiaali - muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 1
Lyöntitulpalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962520743
Sähkönumero
1308657
Toimittajan tuotenumero
572457
Tukkuerä
1
Pituus:
29 mm
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Materiaali:
muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
1
Lyöntitulpalla:
ei
Kaapelikiinnike RC 16mm DF 100kpl
Kaapelien nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.
Kaapelien nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.


