Etusivu

FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - SHA 30, paketissa 25 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

132.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot102.2 mm

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 132.5 mm

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 40

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209581407

Sähkönumero

1308586

Toimittajan tuotenumero

58140

Tukkuerä

1

Pituus:

132.5 mm

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

40

Lyöntitulpalla:

ei

fischer kaapelipidin muovi SHA 30 25kpl