FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - SHA M 30 25kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

30

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - teräs

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 30

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962318005

Sähkönumero

1308583

Toimittajan tuotenumero

544934

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

teräs

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

30

Lyöntitulpalla:

ei

fischer kaapelipidin metalli SHA M 30 25kpl



Annetut paloturvaluokat E30, 60, 90 riippuvat kaapelipitimen kuormituksesta - kts. dokumentti.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan