Etusivu

FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - SHA M 70 10kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

70

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - teräs

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 70

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

SHA M

EAN-koodi

4048962318012

Sähkönumero

1308584

Toimittajan tuotenumero

544935

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

teräs

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

70

Lyöntitulpalla:

ei

fischer kaapelipidin metalli SHA M 70 10kpl

Annetut paloturvaluokat E30, 60, 90 riippuvat kaapelipitimen kuormituksesta - kts. dokumentti.