FISCHER FINLAND - Kiinnitysvanne - GWB L=10000, pak = 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Perforoitu - ei
Leveys - 15 mm
Väri - harmaa
Nauhan tyyppi - suora
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209209592
Sähkönumero
1308670
Toimittajan tuotenumero
20959
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Perforoitu:
ei
Leveys:
15 mm
Väri:
harmaa
Nauhan tyyppi:
suora
Tekstiilinauha GWB PP L=10000 10kpl
Polypropyleeni repäisynkestävä tekstiilinauha kevyempiin, joustavampiin kiinnityksiin. Soveltuu väliaikaiseen kiinnitykseen.
Polypropyleeni repäisynkestävä tekstiilinauha kevyempiin, joustavampiin kiinnityksiin. Soveltuu väliaikaiseen kiinnitykseen.


