FISCHER FINLAND - Kiinnitysvanne - LBK 19 DF, 10 metriä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 19 mm
Pinnan suojaus - muovipinnoitettu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962520859
Sähkönumero
1308669
Toimittajan tuotenumero
572468
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
19 mm
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
musta
Nauhan tyyppi:
suora
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
6.5 mm
Reikien suunta:
pituussuunnassa
Metallivanne LBK 19 DF L=10000
Rei'itetty teräsnauha joustaviin kiinnityksiin.
Rei'itetty teräsnauha joustaviin kiinnityksiin.


