FISCHER FINLAND - Levyseinäkiinnike - Ankkuri 5x55 S TX25 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Tulpan pituus - 55 mm
Porausreiän minimisyvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962524024
Sähkönumero
1308647
Toimittajan tuotenumero
572924
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Tulpan pituus:
55 mm
Porausreiän minimisyvyys:
55 mm
Ruuvin pituus:
55 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Fischer DuoHM kipsilevyankkuri 5x55 S TX25 25kpl Nailonista ja metallista valmistettu kipsilevyankkuri erityyppisille kipsi- ja kuitukipsilevyille. Ankkurissa on mukana metrinen ruuvi erilaisten esineiden kiinnitykseen. Erittäin helppo asentaa porattuun reikään, erillistä asennustyökalua et tarvita. Samaa ankkuria voidaan käyttää sekä yksi- että kaksikerroksisille kipsilevyille.

FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


