FISCHER FINLAND - Levyseinäkiinnike - DuoTec 10 2 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tulpan pituus - 50 mm

  • Aluslevyllä - ei

  • Porausreiän halkaisija - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962254112

Sähkönumero

1308600

Toimittajan tuotenumero

537262

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Tulpan pituus:

50 mm

Aluslevyllä:

ei

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Kuusiokolomutterilla:

ei

Tyhjän tilan minimisyvyys:

40 mm

Suojalevy keraamiikkaa varten:

ei

Levyn maksimipaksuus:

55 mm

Kupumutterilla:

ei

fischer ohutlevyankkuri DuoTec 10. 2kpl pakkaus.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan