FISCHER FINLAND - Levyseinäkiinnike - Kipsilevyankkuri DuoBlade 40kpl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kipsilevytulppa
Materiaali - muu
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...5 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pituus - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962323726
Sähkönumero
1308644
Toimittajan tuotenumero
545677
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kipsilevytulppa
Materiaali:
muu
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4...5 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
44 mm
Reunalla:
kyllä
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
ei
Sopii reikätiilelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Itseporautuva Duoblade kipsilevyankkuri on helppo ja nopea asennettava.
Asennus ei vaadi erillistä esiporausta. Musta metallikärki takaa helpon ja turvallisen asennuksen. Kipsilevyssä on hyvä ulosvetoarvo. Tulppa tarkoitettu 4-5mm paksulle ruuville. Soveltuu muun muassa peilien, palohälyttimien, lamppujen sekä verhotankojen kiinnityksiin. Asennukseen riittää PZ2-ruuvitaltta. Ankkurin pituus 44 mm.


