FISCHER FINLAND - Messinkiankkuri (pak=25kpl) - Messinkiankkuri M10

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorimateriaali - messinki

  • Pituus - 32 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Läpivientiasennus - ei

  • Sopii betonille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209786611

Sähkönumero

1308514

Toimittajan tuotenumero

78661

Tukkuerä

1

Kuorimateriaali:

messinki

Pituus:

32 mm

Kierrekoko (metrinen):

10

Läpivientiasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kierre:

metrinen

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Porausreiän minimisyvyys:

39 mm

Itseporautua:

ei

Messinkiankkuri M10

Messinki laajennuskiinnitys metrisellä langalla

Fischer-messinki-kiinnitys MS on messinkistä valmistettu laajennustulppa metrisen langan pitämiseksi. Erityinen kiinnitys on asetettu valmiiksi asennettuun asennukseen. Ruuvissa tai kierretangossa ajettaessa messinkikiinnitys laajenee ja ankkuroi itsensä porausreikään. Ennen kaikkea fischer messinki kiinnitys MS soveltuu hyllyjen, virtauslämmittimien ja aggregaattien kiinnittämiseen kiinteisiin rakennusmateriaaleihinEdut
  • Messinkitulpan kompakti rakenne vähentää poraustarvetta ja nopeuttaa siten asennusta.
  • MS-tulpan erikoispintarakenne estää mukana pyörimisen porareiässä. Tämä parantaa asennusvarmuutta.
  • Sisägeometria mahdollistaa tavallisten ruuvien ja kierretankojen käytön metrisillä kierteillä sekä uppoasennetun tulpan irrottamisen ja kiinnityspisteen uudelleen käytön. Tämä lisää merkittävästi joustavuutta.