FISCHER FINLAND - Mutteri (pak=100kpl) - Mutteri M8 sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Malli / Tyyppi - mutteri
Itselukittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209797341
Sähkönumero
1304517
Toimittajan tuotenumero
79734
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
mutteri
Itselukittuva:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Nylonrenkaalla:
ei
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Laipalla:
ei
Avaimen leukaväli:
13 mm
Mutteri M 8 sinkitty
Luotettava sinkitty M 8 mutteri
Luotettava sinkitty M 8 mutteri


