FISCHER FINLAND - Naulakiinnike - DFNH 15 NP 3,0x15. 1008 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 3 mm
Pituus - 15 mm
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962477580
Sähkönumero
1308652
Toimittajan tuotenumero
567328
Tukkuerä
1
Halkaisija:
3 mm
Pituus:
15 mm
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Runkomuoto:
sileä
Kärjen muoto:
muu
DFNH-naula nauhassa 15 NP 3,0x15 1008kpl. Sinkitty korkean suorituskyvynnaula 5 µm:n pinnoitepaksuudella, betonille = C30/37 ja teräkselle,varren halkaisija 3,0 mm, naulan pituus 15 mm.
Sinkitty korkean suorituskyvyn naula 5 µm:n pinnoitepaksuudella, betonille ≥ C30/37 ja teräkselle, varren halkaisija 3,0 mm, naulan pituus 15 mm
Sinkitty korkean suorituskyvyn naula 5 µm:n pinnoitepaksuudella, betonille ≥ C30/37 ja teräkselle, varren halkaisija 3,0 mm, naulan pituus 15 mm


