FISCHER FINLAND - Naulakiinnike - DFNH 22 NP 3,0x22. 1008 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 3 mm
Pituus - 22 mm
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962477603
Sähkönumero
1308654
Toimittajan tuotenumero
567330
Tukkuerä
1
Halkaisija:
3 mm
Pituus:
22 mm
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Runkomuoto:
sileä
Kärjen muoto:
muu
DFNH-naula nauhassa 22 NP 3,0x22 1008kpl. Sinkittykorkean suorituskyvynnaula 5 µm:n pinnoitepaksuudella, betonille = C30/37 ja teräkselle,varren halkaisija 3,0 mm, naulan pituus 22 mm.


