Etusivu

FISCHER FINLAND - Naulakiinnike - DFNH 32 NP 3,0x32. 1008 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Naulakiinnike - DFNH 32 NP 3,0x32. 1008 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 3 mm

  • Pituus - 32 mm

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962477627

Sähkönumero

1308656

Toimittajan tuotenumero

567332

Tukkuerä

1

Halkaisija:

3 mm

Pituus:

32 mm

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Runkomuoto:

sileä

Kärjen muoto:

muu

DFNH-naula nauhassa 32 NP 3,0x32 1008kpl. Sinkitty korkean suorituskyvynnaula 5 µm:n pinnoitepaksuudella, betonille = C30/37 ja teräkselle,varren halkaisija 3,0 mm, naulan pituus 32 mm.