FISCHER FINLAND - Naulakiinnike (pak = 100 kpl) - NS 10 naulakiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
10...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 10...10 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209581766
Sähkönumero
1304562
Toimittajan tuotenumero
58176
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
10...10 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
30 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
NS 10
Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään.
Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


