FISCHER FINLAND - Naulakiinnike (pak=100kpl) - MNS 10-14 naulakiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
10...14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 10...14 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209946756
Sähkönumero
1304566
Toimittajan tuotenumero
94675
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
10...14 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
30 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
MNS 10-14
Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään. Muovinen kaapelikiinnike MNS sähkökaapeleita varten, sillä on laaja halkaisija-alue.
Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään. Muovinen kaapelikiinnike MNS sähkökaapeleita varten, sillä on laaja halkaisija-alue.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


