Etusivu

FISCHER FINLAND - Naulakiinnike (pak=100kpl) - MNS 4-7 naulakiinnike

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 4...7 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209946732

Sähkönumero

1304564

Toimittajan tuotenumero

94673

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

4...7 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

25 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

MNS 4-7 Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään. Muovinen kaapelikiinnike MNS sähkökaapeleita varten, sillä on laaja halkaisija-alue.