FISCHER FINLAND - Puhdistusliina - Xtreme, 2in1, 100kpl pakkaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hankauspinnalla - kyllä
Kostea pyyhe - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962479294
Sähkönumero
6432501
Toimittajan tuotenumero
567456
Tukkuerä
1
Hankauspinnalla:
kyllä
Kostea pyyhe:
kyllä
Väri:
muu
fischer puhdistusliina Xtreme 100kpl
fischer Cleaning Wipes Xtreme ovat tehokkaita puhdistuspyyhkeitä, jotka puhdistavat ja irroittavat likaa hellävaraisesti, soveltuvat päivittäiseen käyttöön työpaikalla. Pyyhkeissä on kaksi puolta: karhea puoli irrottaa sitkeän lian ja sileämpi puoli poistaa lian ja jättää pinnan puhtaaksi. Pyyhkeissä on miellyttävä tuoksu, ja ne on dermatologisesti testattu. Toimitetaan kätevässä rasiassa, jossa on 100 kappaletta.
fischer Cleaning Wipes Xtreme ovat tehokkaita puhdistuspyyhkeitä, jotka puhdistavat ja irroittavat likaa hellävaraisesti, soveltuvat päivittäiseen käyttöön työpaikalla. Pyyhkeissä on kaksi puolta: karhea puoli irrottaa sitkeän lian ja sileämpi puoli poistaa lian ja jättää pinnan puhtaaksi. Pyyhkeissä on miellyttävä tuoksu, ja ne on dermatologisesti testattu. Toimitetaan kätevässä rasiassa, jossa on 100 kappaletta.


