Etusivu

FISCHER FINLAND - Putkikiinnike - FTSN PUTKIPIDIN 4''3/4 MUHVI

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putken ulkohalkaisija - 108...114 mm

  • Materiaali - teräs

  • Eriste - ei ole

  • Liitännän koko, liitäntäosa - 3/4 tuumaa M12/M16

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962149937

Sähkönumero

1304513

Toimittajan tuotenumero

518277

Tukkuerä

1

Putken ulkohalkaisija:

108...114 mm

Materiaali:

teräs

Eriste:

ei ole

Liitännän koko, liitäntäosa:

3/4 tuumaa M12/M16

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Nimellishalkaisija:

4" (100)

Liitäntämahdollisuus:

sisäkierre

Lukitustapa:

ruuvi (2)

Monellekko putkelle soveltuu:

1

Soveltuu teräsputkelle:

kyllä

Soveltuu muoviputkelle:

kyllä

Soveltuu rosteriputkelle:

ei

Soveltuu kupariputkelle:

ei

Soveltuu alumiiniputkelle:

kyllä

Soveltuu putkikierukalle:

kyllä

Syvyys:

20 mm

Sopii valurautaputkelle:

kyllä

fischer putkikiinnikkeet soveltuvat kevyiden, keskipainoisten jaraskasputkien kiinnittämiseen eri materiaaleista. fischer putkikiinnikkeet soveltuvat kevyiden, keskipainoisten ja raskasputkien kiinnittämiseen eri materiaaleista.