FISCHER FINLAND - Putkikiinnike - FTSN PUTKIPIDIN 5''3/4 MUHVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija - 133...142 mm
Materiaali - teräs
Eriste - ei ole
Liitännän koko, liitäntäosa - 3/4 tuumaa M12/M16
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962149944
Sähkönumero
1304514
Toimittajan tuotenumero
518278
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija:
133...142 mm
Materiaali:
teräs
Eriste:
ei ole
Liitännän koko, liitäntäosa:
3/4 tuumaa M12/M16
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Nimellishalkaisija:
5" (125)
Liitäntämahdollisuus:
sisäkierre
Lukitustapa:
ruuvi (2)
Monellekko putkelle soveltuu:
1
Soveltuu teräsputkelle:
kyllä
Soveltuu muoviputkelle:
kyllä
Soveltuu rosteriputkelle:
ei
Soveltuu kupariputkelle:
ei
Soveltuu alumiiniputkelle:
kyllä
Soveltuu putkikierukalle:
kyllä
Syvyys:
20 mm
Sopii valurautaputkelle:
kyllä
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


