FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak = 100 kpl) - FC 9-12 GR putkikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209680629
Sähkönumero
1304555
Toimittajan tuotenumero
68062
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Materiaali:
muovi
FC 9-12 GR
Putkikiinnike kaapeleiden ja putkistojen tehokkaaseen kiinnittämiseen. Yksinkertainen, painamalla kiinnitettävä järjestelmä vähentää asennusaikaa. Kimmoisat ominaisuudet sallivat lämpötilasta johtuvat muutoksen putkien pituudessa. Suuri kuormankantokyky joustavuuden ollessa samalla suuvi.Silikoniton sekä halogeeniton, mikä lisää paloturvallisuutta. UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.
Putkikiinnike kaapeleiden ja putkistojen tehokkaaseen kiinnittämiseen. Yksinkertainen, painamalla kiinnitettävä järjestelmä vähentää asennusaikaa. Kimmoisat ominaisuudet sallivat lämpötilasta johtuvat muutoksen putkien pituudessa. Suuri kuormankantokyky joustavuuden ollessa samalla suuvi.Silikoniton sekä halogeeniton, mikä lisää paloturvallisuutta. UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


